Schlagschnurgerät
SHLGSHNR-L30M
Art.-Nr. 071370 240
EAN 4052703628254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr leicht, extrem stoßfest
Gehäuse aus Magnesium-Druckguss
Schnellauszug der Markierschnur
Durch Drücken der Kurbel kann das Band im Leerlauf ausgezogen werden
Kein Abrutschen des Hakens
Gezahnter gehärteter Endhaken
Sichere Aufbewahrung
Durch Hakenbefestigung im Gehäuse
Mit Gürtelclip aus rostfreiem Stahl
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Magnesium-Druckguss |
Farbe | Rot |
Breite | 78 mm |
Länge | 126 mm |
Schnurlänge | 30 m |